Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 mm, Metall, Muldenplatte für Anschlussbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30227880
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30400M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
12 mm, Typ=CP30400M, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Aufnahmeschaft=Muldenplatte für Anschlussbuchse, Farbe Zubehör=Metall, Geeignet für=Serie XLR, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
16 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: 12 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,14*
1 Tag
63
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,15*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 3,50*
Lager 115
220
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,23*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.