Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungstasche für Lötstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30227947
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     WLACCSCS
EAN/GTIN:
     4003019445028
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Aufbewahrungstasche für Lötstation, Typ=WLACCSCS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
850 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
850 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202990090
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungstasche für Lötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,44*
€ 26,93*
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 26,96*
€ 8,95*
ab € 19,14*
€ 27,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 35,94*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,85*
€ 38,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.