Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35uA, 35V, 160mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228093
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020573008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860020573008, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=160 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,0735*
€ 0,0945*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1151*
€ 0,1871*
2 Tage
1184
1
€ 14,99*
ab € 0,0731*
€ 0,3077*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815052
ab € 71,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.