Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35uA, 35V, 378mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228166
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160573012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860160573012, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=35 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=378 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATLL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1378*
€ 0,3992*
2 Tage
1120
1
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,563*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2679*
€ 0,3188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,992* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.