Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, WCAP-ASLI, 22uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228207
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865080542006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=865080542006, Basislänge=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.5 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=7.7 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=155 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WCAP-ASLI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,027 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,027 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1686*
€ 0,2686*
1 Tag
129
1
€ 14,99*
ab € 0,0981*
€ 0,4163*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2386*
€ 0,28393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.