Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, WCAP-ASLU, 10uF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228215
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865090140001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=865090140001, Basislänge=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.5 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=400 nA, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=15 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WCAP-ASLU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1066*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1306*
€ 0,2166*
1 Tag
230
5
€ 14,99*
ab € 0,0834*
€ 0,3308*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.