Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, WCAP-ASLU, 10uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228218
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865090368008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, Typ=865090368008, Basislänge=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=3 mm, Höhe=5.5 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=20 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WCAP-ASLU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2778*
€ 0,4947*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4947*
€ 0,58869
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.