Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys, USB 3.2 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB B, USB, 178 x 70 x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2844390
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1183HMVS-2W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Anzahl der USB Ports = 4
USB-Standard = USB 3.2
USB-Anschlusstyp = USB A, USB B
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 178 x 70 x 24mm
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
4
USB-Standard:
USB 3.2
USB-Anschlusstyp:
USB A, USB B
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
178 x 70 x 24mm
Weitere Suchbegriffe: 2844390, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, Exsys, EX1183HMVS2W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.