Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fernbedienfeld für RX-Umrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228958
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3AXOP01
EAN/GTIN:
     4547648489751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter-Bedienterminal
Inverter
LED-Fernbedienfeld für RX-Umrichter, Typ=3G3AXOP01, Aufnahmeschaft=Bedienpanel, Geeignet für=RX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
95 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523809000
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, omron inverter, inverter, LED-Fernbedienfeld für RX-Umrichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,91*
€ 62,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,47*
€ 65,68*
€ 5,46*
ab € 61,02*
€ 75,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,65*
€ 77,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 122,09*
€ 141,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.