Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Baugruppe, EtherCAT / EtherNet / IP / USB, 5 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229085
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NJ3011100
EAN/GTIN:
     4548583113121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU-Baugruppe
CPU-Baugruppe, Typ=NJ3011100, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-888, Anzahl der Impulsausgänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=-888, Baudrate max.=100 Mbps, Betriebsspannung, max.=5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Digitale Eingänge=-888, Art der Kommunikationsschnittstelle=EtherCAT EtherNet / IP USB, Batteriesicherung=Ja, Datenspeicher=2 MB, Echtzeituhr=Ja, Eingang/Ausgang max.=2560 I/O-Punkte, Erweiterbarkeit=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Programmkapazität=5 MB, Verwendete Programmiersprache=Kontaktplan Strukturierter Text (ST), Konformität mit Normen=UL Listed NK LR RCM KC, Serien=NJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
698 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
698 g
Breite:
151 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471410000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.959,29*
€ 3.132,91*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.976,84*
€ 3.138,07*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.159,25*
€ 3.407,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.057,47*
€ 4.258,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.138,07*
€ 3.734,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.107,58*
€ 3.698,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.019,30*
€ 3.592,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.976,84*
€ 3.542,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.