Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IsoMOV Varistor Design-Kit 277VAC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229556
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     DK-ISOMOVE-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
IsoMOV Varistor Design-Kit, Typ=DK-ISOMOVE-02, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=-888, Nennspannung (AC)=277 V, Nennspannung (DC)=-999, Konformität mit Normen=RoHS IEC UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
436 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
436 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Weitere Suchbegriffe: IsoMOV Varistor Design-Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.