Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IsoMOV-Varistor 275VAC, 350VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229565
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ISOM3-275-B-L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
IsoMOV-Varistor, Typ=ISOM3-275-B-L2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.9 mm, Durchmesser=13.2 mm, Höhe=39 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=-888, Nennspannung (AC)=275 V, Nennspannung (DC)=350 V, Konformität mit Normen=RoHS IEC UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Weitere Suchbegriffe: IsoMOV-Varistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,51*
5000
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,91*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 2,10*
2 Tage
3347
1
€ 14,99*
ab € 0,536*
€ 2,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.