Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IsoMOV-Varistor 300VAC, 385VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229568
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ISOM3-300-R-L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
IsoMOV-Varistor, Typ=ISOM3-300-R-L2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Durchmesser=13.2 mm, Höhe=39 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=-888, Nennspannung (AC)=300 V, Nennspannung (DC)=385 V, Konformität mit Normen=RoHS IEC UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Weitere Suchbegriffe: IsoMOV-Varistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.