Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IsoMOV-Varistor 175VAC, 225VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229572
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ISOM5-175-R-L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
IsoMOV-Varistor, Typ=ISOM5-175-R-L2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.6 mm, Durchmesser=17 mm, Höhe=43 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=-888, Nennspannung (AC)=175 V, Nennspannung (DC)=225 V, Konformität mit Normen=RoHS IEC UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Weitere Suchbegriffe: IsoMOV-Varistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.