Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IsoMOV-Varistor 230VAC, 300VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229573
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ISOM5-230-B-L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
IsoMOV-Varistor, Typ=ISOM5-230-B-L2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.1 mm, Durchmesser=17 mm, Höhe=43 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=-888, Nennspannung (AC)=230 V, Nennspannung (DC)=300 V, Konformität mit Normen=RoHS IEC UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Weitere Suchbegriffe: IsoMOV-Varistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,01*
300
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,18*
1 Tag
433
1
€ 14,99*
ab € 0,668*
€ 2,31*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.