Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 20mOhm 1% Metallschicht 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229685
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     LVK12R020FER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Shunt, Typ=LVK12R020FER, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=500 mW, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=20 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5141*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9876*
€ 1,17524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8658*
€ 1,0303
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8458*
€ 1,0065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7141*
€ 0,84978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7041*
€ 0,83788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6341*
€ 0,75458
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,5141*
€ 0,61178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.