Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 50mOhm 1% Metallschicht 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229690
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     LVK12R050FER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Shunt, Typ=LVK12R050FER, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=500 mW, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=50 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3931*
€ 0,7491*
2 Tage
2400
10
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 0,942*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6652*
€ 0,79159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5431*
€ 0,64629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5031*
€ 0,59869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4831*
€ 0,57489
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3931*
€ 0,46779
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,89*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 151,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.