Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 20mOhm 0.5% Metallschicht 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229691
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     LVK24R020DER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Shunt
Shunt, Typ=LVK24R020DER, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=3.2 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=6.4 mm, Nennleistung=1 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=0.5 %, Widerstand=20 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=2412
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
893
€ 14,99*
ab € 0,761*
€ 1,433*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.