Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 50mOhm 1% Metallschicht 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229702
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     MCS3264R050FER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Shunt, Typ=MCS3264R050FER, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=3.2 mm, Gehäusehöhe=3.8 mm, Länge der Einheit=6.4 mm, Nennleistung=2 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=50 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=1224
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Shunt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2939*
€ 0,5547*
1 Tag
7086
10
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 0,617*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5547*
€ 0,66009
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4861*
€ 0,57846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4039*
€ 0,48064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,547* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
BS407
ab € 688,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.