Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP 100Hz 30V 16mA 50mm IP67 Stecker M12 E2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229713
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EX50MB1TL30M1OMS
EAN/GTIN:
     4549734482646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2EX50MB1TL30M1OMS, Alternative (Alias)=E2E-X50MB1TL30-M1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=50 mm, Höhe=-999, Laststrom=50 mA, Länge=95 mm, Schaltfrequenz=100 Hz, Stromverbrauch=16 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Bauform=M30, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=E2E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
227,800 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
227,8 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,98*
€ 60,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,30*
€ 63,02*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 90,06*
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 97,63*
Lager 115
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 106,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.