| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30229768 Herst.-Nr.: E3NXFA11AN2MOMS EAN/GTIN: 4549734190442 |
| | |
|
| | |
| Lichtleiterverstärker, Typ=E3NXFA11AN2MOMS, Alternative (Alias)=E3NX-FA11AN 2M, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10 mm, Höhe=33.5 mm, Laststrom=100 mA, Länge=71.8 mm, Reaktionszeit=30 µs, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe optischer Sensor=NPN, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Sensorart=Lichtleiter-Verstärkereinheit, Serien=E3NX-FA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 52 mm | Nettogewicht: | 122 g | Tiefe: | 51 mm | Bruttogewicht: | 124 g | Breite: | 130 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541420000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,68* | € 283,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 254,54* | € 287,25* | | | | | 67 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,37* | € 293,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 319,39* | € 353,84* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 341,85* | € 391,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|