Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsonde, 50MHz, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230180
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3CP50-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Stromsonde, Typ=T3CP50-50, Bandbreite=50 MHz, Leitungslänge=1 m, Nennstrom=50 A, Art der Prüfspitze=Strom, Farbe Tastkopf=Schwarz, Geeignet für=Oszilloskope Teledyne LeCroy, Inhalt=User Manual Calibration Report Universal Power Supply 1m BNC-BNC Cable
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
2200 g
Tiefe:
381 mm
Bruttogewicht:
2200 g
Breite:
305 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Stromsonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 3.626,47*
€ 3.754,11*
Frei Haus
ab € 3.798,39*
€ 4.050,61*
€ 6,90*
ab € 4.422,39*
€ 4.558,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.754,11*
€ 4.467,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.728,26*
€ 4.436,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.656,63*
€ 4.351,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.626,47*
€ 4.315,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.