Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handheld-Oszilloskop, 4x 200MHz, 2.5GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230659
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-190-204-III
EAN/GTIN:
     195112021866
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Handoszilloskop
Handheld-Oszilloskop, Typ=FLUKE-190-204-III, Abtastrate=2.5 GSPS, Anstiegzeit=1.7 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=200 MHz, Batterielebensdauer=7 h, Kanäle=4, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=100 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=2 mV/div, Widerstand max.=30 MΩ, Zeitbasis max.=4 s/div, Zeitbasis min.=2 ns/div, Anzeigedisplay=LCD, Garantie=3 Jahre, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
4200 g
Tiefe:
450 mm
Bruttogewicht:
4200 g
Breite:
450 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, handoszilloskop fluke, bit satz, multimeter catiii, Handheld-Oszilloskop
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.491,60*
€ 5.611,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.494,48*
€ 5.612,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.496,09*
€ 5.614,02*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.498,64*
€ 5.616,43*
Lager 115
Frei Haus
ab € 5.786,94*
€ 5.904,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.904,87*
€ 7.026,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.882,41*
€ 7.000,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.799,57*
€ 6.901,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.786,94*
€ 6.886,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.