Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK6812 RGB-LED-Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230751
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
SK6812 RGB-LED-Einheit, Typ=U003, Breite=24 mm, Gewicht=4 g, Höhe=8 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=RGB Unit, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=LED-Modul, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: SK6812 RGB-LED-Einheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,01*
€ 4,78*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.