Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANGLE Drehpotentiometereinheit, linear, 10 kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230752
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
ANGLE Drehpotentiometereinheit, linear, 10 kΩ, Typ=U005, Breite=24 mm, Gewicht=4 g, Höhe=22 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=ANGLE Potentiometer Unit, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Potentiometermodul, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: ANGLE Drehpotentiometereinheit, linear, 10 kOhm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.