Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCA9548APW I2C-Schnittstellen-Erweiterungseinheit, 6 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230754
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U040-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
PCA9548APW I2C-Schnittstellen-Erweiterungseinheit, 6 Kanäle, Typ=U040-B, Breite=24 mm, Gewicht=7 g, Höhe=12 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=PaHUB2 Unit, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Schnittstellenerweiterung, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, PCA9548APW I2C-Schnittstellen-Erweiterungseinheit, 6 Kanäle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.