Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATECC608B Crypto-Authentifizierungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230760
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
ATECC608B Crypto-Authentifizierungseinheit, Typ=U124, Breite=24 mm, Gewicht=3.2 g, Höhe=13 mm, Länge=24 mm, Speichergrösse=10 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Crypto Authentication Unit, HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Coprozessor, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C, Speicher-Typ=EEPROM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: ATECC608B Crypto-Authentifizierungseinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.