Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echtzeituhr HYM8563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230762
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Entwicklungskit
Echtzeituhr HYM8563, Typ=U126, Breite=24 mm, Gewicht=4.1 g, Höhe=8 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Unit RTC, Coin Cell Battery 38mAh, HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Echtzeituhr, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Echtzeituhr HYM8563
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.