Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1.5W 15V 500nA DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230784
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMA5929BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=1SMA5929BT3G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=1.5 W, Pins=2, Prüfstrom=25 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=500 nA, Zener-Impedanz=9 Ω, Zener-Spannung=15 V, Zener-Strom=100 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1SMA59
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,108*
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,471*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4026*
€ 0,8541*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8541*
€ 1,01638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7562*
€ 0,89988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6462*
€ 0,76898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5126*
€ 0,60999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5026*
€ 0,59809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,2705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.