Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Schalter für Dual-SIM-Karte 4.3V 4PDT WQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230878
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSA2567MPX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
analogschalter
Analoger Schalter für Dual-SIM-Karte, Typ=FSA2567MPX, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Einschaltverzögerung=60 ns, Höhe=0.8 mm, Kanäle=4, Länge=3 mm, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=4.3 V, Versorgungsspannung min.=1.65 V, Versorgungsstrom=1 µA, Widerstand EIN (Rds(On))=12 Ω, Bauform=WQFN, Konfiguration=4PDT, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Analoger Schalter für Dual-SIM-Karte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,06*
2 Tage
14724
5
€ 14,99*
ab € 0,492*
€ 1,60*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.