Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 15V 100nA SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230910
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z15VST1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MM3Z15VST1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=416 W/°C, Zener-Impedanz=40 Ω, Zener-Spannung=15 V, Zener-Toleranz=2 %, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MM3Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,021 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,021 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
3000
€ 14,99*
ab € 0,0196*
€ 0,0292*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0226*
€ 0,0295*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,0559*
€ 0,1131*
1
€ 6,90*
ab € 0,0376*
€ 0,1759*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,5655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.