Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 15V 50nA SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230911
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z15VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MM3Z15VT1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=50 nA, Thermischer Widerstand=416 W/°C, Zener-Impedanz=30 Ω, Zener-Spannung=15 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MM3Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0227*
€ 0,0296*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,0623*
€ 0,126*
1 Tag
84765
5
€ 14,99*
ab € 0,0317*
€ 0,1899*
1
€ 6,90*
ab € 0,029*
€ 0,1936*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZX384-C15,115
ab € 0,0335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.