Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 15V 50nA SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230919
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM5Z15VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=MM5Z15VT1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=50 nA, Thermischer Widerstand=250 W/°C, Zener-Impedanz=30 Ω, Zener-Spannung=15 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-523, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MM5Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0313*
€ 0,0405*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,0773*
€ 0,1658*
1 Tag
20358
5
€ 14,99*
ab € 0,0401*
€ 0,2702*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,829* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.