Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 12V 50nA SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230930
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ4699T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MMSZ4699T1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=50 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=50 nA, Zener-Spannung=12 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-123, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MMSZ4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0227*
€ 0,0296*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,0683*
€ 0,1392*
1 Tag
83385
5
€ 14,99*
ab € 0,0336*
€ 0,2025*
1
€ 6,90*
ab € 0,0313*
€ 0,213*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,696* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MMSZ4699-E3-08
ab € 0,0343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.