Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 15V 50nA SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230931
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ4702T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MMSZ4702T1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=50 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=50 nA, Zener-Spannung=15 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-123, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MMSZ4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0615*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,0643*
€ 0,1382*
1 Tag
56620
5
€ 14,99*
ab € 0,0299*
€ 0,1908*
1
€ 6,90*
ab € 0,0284*
€ 0,2116*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,691* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MMSZ4702-E3-08
ab € 0,0299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.