Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 100V, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230950
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSR02100HT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Schottky-Diode, Typ=NSR02100HT1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=950 mV, Kapazität=10 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom max.=150 nA, Thermischer Widerstand=635 W/°C, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, on semiconductor diode, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0403*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2258*
€ 0,4415*
2 Tage
7905
5
€ 14,99*
ab € 0,0385*
€ 0,5283*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3058*
€ 0,3639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2258*
€ 0,2687
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.