Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 30V, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230954
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSR1020MW2T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=NSR1020MW2T1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=540 mV, Kapazität=29 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=5 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=40 µA, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0526*
43 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0323*
€ 0,0564*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1509*
€ 0,306*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.