Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 40V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230978
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SS14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, Typ=SS14, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=500 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=1.1 W, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=40 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=200 µA, Thermischer Widerstand=88 W/°C, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, on semiconductor diode, smd diode, Schottky-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7500
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0822*
43 Tage
nicht lagernd
7500
Frei Haus
ab € 0,0518*
€ 0,1051*
1
€ 6,90*
ab € 0,0697*
€ 0,1744*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2399*
€ 0,4993*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4993*
€ 0,59417
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4455*
€ 0,53015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2399*
€ 0,28548
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SS14-E3/61T
ab € 0,0507*
Ähnlich
Vishay
SS14-E3/61T
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.