Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgecrimpte Leitung, Mini-Fit Sr. Buchse - Offene Enden, 300mm, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232011
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     217481-2204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Litze
Vorgecrimpte Leitung, Typ=217481-2204, Kabellänge=300 mm, Querschnitt AWG=12 AWG, Anschlussart Crimp A=Buchse, Anschlussart Crimp B=Offene Enden, Kabelmantelfarbe=Rot, Kontaktbeschichtung=Gold, Crimp A Hersteller-Teilenr.=2174812204, Crimp A Marke=Molex, Crimp A Serie=Mini-Fit Sr., Leitungs-/Kabeltyp=UL 10669
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Vorgecrimpte Leitungen, molex crimpstecker, crimpstecker, litze awg8, Vorgecrimpte Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 2,68*
€ 3,98*
5
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 5,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 6,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.