Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Buchse Mini-Fit Sigma - Buchse Mini-Fit Sigma, 4 Positionen, 300mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232069
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218310-1042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Konfektioniertes Kabel, Typ=218310-1042, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabellänge=300 mm, Leitungsgrösse AWG=16 AWG, Positionen=4, Kabelfarbe=Schwarz, Kabeltyp=Einzeladern, Steckverbinder A=Buchse Mini-Fit Sigma, Steckverbinder B=Buchse Mini-Fit Sigma, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=Mini-Fit Sigma
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Konfektioniertes Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,35*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 10,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.