Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Buchse Mini-Fit Sigma - Buchse Mini-Fit Sigma, 4 Positionen, 600mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232070
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218310-1043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Konfektioniertes Kabel, Typ=218310-1043, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabellänge=600 mm, Leitungsgrösse AWG=16 AWG, Positionen=4, Kabelfarbe=Schwarz, Kabeltyp=Einzeladern, Steckverbinder A=Buchse Mini-Fit Sigma, Steckverbinder B=Buchse Mini-Fit Sigma, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=Mini-Fit Sigma
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Konfektioniertes Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,24*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 15,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.