Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-Sortiment 200 x 4.8 mm 220 N Multicolor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232081
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     PCT-0200-050-CLRS
EAN/GTIN:
     7331176124140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinder-Sortiment 200 x 4.8 mm 220 N, Typ=PCT-0200-050-CLRS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Farbe Kabelbinder-Set=Multicolor, Halogenfrei=Ja, Inhalt=100 Cable Ties, Material Kabelbinder-Set=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
129 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
129 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder polyamid, kabelbinder, Kabelbinder-Sortiment 200 x 4.8 mm 220 N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 12,13*
€ 8,95*
ab € 9,28*
€ 13,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.