Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Buchse DuraClik ISL - Offene Enden, 3 Positionen, 300mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232211
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218323-1032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektioniertes Kabel
Konfektioniertes Kabel, Typ=218323-1032, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabellänge=300 mm, Leitungsgrösse AWG=22 AWG, Positionen=3, Kabelfarbe=Schwarz, Kabeltyp=Einzeladern, Steckverbinder A=Buchse DuraClik ISL, Steckverbinder B=Offene Enden, Konformität mit Normen=-999, Serie=218323 DuraClik ISL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
4,930 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
4,93 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.