Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Buchse DuraClik ISL - Offene Enden, 3 Positionen, 600mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232212
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218323-1033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektioniertes Kabel
Konfektioniertes Kabel, Typ=218323-1033, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabellänge=600 mm, Leitungsgrösse AWG=22 AWG, Positionen=3, Kabelfarbe=Schwarz, Kabeltyp=Einzeladern, Steckverbinder A=Buchse DuraClik ISL, Steckverbinder B=Offene Enden, Konformität mit Normen=-999, Serie=218323 DuraClik ISL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
9,180 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
9,18 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
€ 14,99*
ab € 2,11*
€ 2,83*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.