Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grafisches Einbaumessgerät, 0 ... 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232245
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-MPP-RS485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Grafisches Einbaumessgerät, Typ=DPM72-MPP-RS485, Breite Einbauöffnung=72 mm, Höhe Einbauöffnung=68 mm, Zeichenhöhe=-999, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Gleichstrom Stromstärke, Messgerätetyp=Digitales Einbaumessgerät, Stromversorgung=12 ... 24 V, Serien=DPM72, Strommessbereich=0 ... 20 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
150 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Grafisches Einbaumessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,41*
€ 229,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 188,42*
€ 229,03*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 188,75*
€ 231,33*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 374,32*
€ 432,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.