Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh-Sortiment, Crimp-Anschluss-Kit / Crimpzange 120Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232269
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     AS 120 TL32
EAN/GTIN:
     7331176140546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
kabelschuh set
Kabelschuh-Sortiment, Typ=AS 120 TL32, Stück=120 Stück, Sortiment=Crimp-Anschluss-Kit Crimpzange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
58 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
1101 g
Breite:
325 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.