Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-A-Kabel, TPUW, 2,4 m, GM4500 / GBT4500 / GBT4200 / GD4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232408
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A052285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
datalogic usb kabel typ a
USB-A-Kabel, TPUW, 2,4 m, Typ=90A052285, Aufnahmeschaft=Kabel, Geeignet für=GM4500 GBT4500 GBT4200 GD4200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
128 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
128 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB-A-Kabel, TPUW, 2,4 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 16,53*
€ 23,02*
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 23,06*
€ 9,90*
ab € 17,05*
€ 23,68*
€ 6,00*
ab € 16,98*
€ 31,09*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.