Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Pico-SPOX Receptacle - Pico-SPOX Receptacle, 3 Positionen, 600mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233514
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218396-1034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Konfektioniertes Kabel, Typ=218396-1034, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabellänge=600 mm, Leitungsgrösse AWG=24 AWG, Positionen=3, Kabelfarbe=Schwarz, Kabeltyp=UL 10002, Steckverbinder A=Pico-SPOX Receptacle, Steckverbinder B=Pico-SPOX Receptacle, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=218396 Pico-Spox
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
5,910 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
5,91 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Konfektioniertes Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 1,70*
€ 2,52*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 3,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.