Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielles Thermometer, 2 Eingänge, -50 ... 1300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233622
Hersteller:
     Comark
Herst.-Nr.:
     3100509
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrielles Thermometer
Industrielles Thermometer, Typ=3100509, Alternative (Alias)=KM340, Auflösung=1 %, Batterielebensdauer=200 h, Eingänge=2, Temperaturmessbereich max.=1300 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=Digital, Batterietyp=1x 9 V, Thermometertyp=Handgerät, Serien=KM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
416 g
Tiefe:
178 mm
Bruttogewicht:
416 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.