Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer, 1 Eingänge, -200 ... 1372°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233631
Hersteller:
     Comark
Herst.-Nr.:
     5070163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermometer
Thermometer, Typ=5070163, Alternative (Alias)=C48C, Auflösung=1 °C, Batterielebensdauer=5000 h, Eingänge=1, Genauigkeit=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=1372 °C, Temperaturmessbereich min.=-200 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AA, Schutzart=IP65 IP67, Thermometertyp=Digitalfühler
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
227 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
227 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.